Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1517-17

  • ERIKS:13566696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,40 €/ Unitéhors TVA

6,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,40 €

-

10+

3,00 €

44.37%

25+

1,73 €

67.96%

50+

1,24 €

77.11%

100+

1,03 €

80.99%

200+

0,82 €

84.86%

500+

0,57 €

89.44%

1000+

0,46 €

91.55%

2500+

0,42 €

92.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-1517-17
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
17 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien