Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1416-08

  • ERIKS:13566689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,13 €/ Unitéhors TVA

6,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,13 €

-

10+

2,83 €

44.81%

25+

1,62 €

68.52%

50+

1,14 €

77.78%

100+

0,91 €

82.22%

200+

0,72 €

85.93%

500+

0,49 €

90.37%

1000+

0,46 €

91.11%

2500+

0,36 €

92.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-1416-08
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
8 mm
Diamètre du bride
22 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien