5,04 €/ Unitéhors TVA
6,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,04 € | - |
10+ | 2,77 € | 44.91% |
25+ | 1,56 € | 69.06% |
50+ | 1,08 € | 78.49% |
100+ | 0,86 € | 83.02% |
200+ | 0,70 € | 86.04% |
500+ | 0,46 € | 90.94% |
1000+ | 0,44 € | 91.32% |
2500+ | 0,36 € | 92.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | PFM-1416-04 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 4 mm |
Diamètre du bride | 22 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Iglidur® P |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® P |
Entretien | Sans entretien |