Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-121418-08

  • ERIKS:13566685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,07 €/ Unitéhors TVA

6,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,07 €

-

10+

2,79 €

44.94%

25+

1,56 €

69.29%

50+

1,12 €

77.90%

100+

0,87 €

82.77%

200+

0,70 €

86.14%

500+

0,46 €

91.01%

1000+

0,44 €

91.39%

2500+

0,36 €

92.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-121418-08
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
8 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien