Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1214-20

  • ERIKS:13566686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,38 €/ Unitéhors TVA

6,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,38 €

-

10+

2,96 €

44.88%

25+

1,73 €

67.84%

50+

1,22 €

77.39%

100+

0,99 €

81.63%

200+

0,82 €

84.81%

500+

0,55 €

89.75%

2500+

0,42 €

92.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-1214-20
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien