Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1214-17

  • ERIKS:13566684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,32 €/ Unitéhors TVA

6,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,32 €

-

10+

2,93 €

45.00%

25+

1,67 €

68.57%

50+

1,20 €

77.50%

100+

0,97 €

81.79%

200+

0,80 €

85.00%

500+

0,55 €

89.64%

1000+

0,44 €

91.79%

2500+

0,40 €

92.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-1214-17
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
17 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien