5,15 €/ Unitéhors TVA
6,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,15 € | - |
10+ | 2,83 € | 45.02% |
25+ | 1,62 € | 68.63% |
50+ | 1,14 € | 77.86% |
100+ | 0,91 € | 82.29% |
200+ | 0,72 € | 85.98% |
500+ | 0,49 € | 90.41% |
1000+ | 0,46 € | 91.14% |
2500+ | 0,38 € | 92.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | PFM-1214-10 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | Iglidur® P |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® P |
Entretien | Sans entretien |