5,13 €/ Unitéhors TVA
6,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,13 € | - |
10+ | 2,83 € | 44.81% |
25+ | 1,58 € | 69.26% |
50+ | 1,14 € | 77.78% |
100+ | 0,91 € | 82.22% |
200+ | 0,72 € | 85.93% |
500+ | 0,49 € | 90.37% |
1000+ | 0,40 € | 92.22% |
2500+ | 0,36 € | 92.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | PFM-1214-09 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 9 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Iglidur® P |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® P |
Entretien | Sans entretien |