Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1214-07

  • ERIKS:13566679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,09 €/ Unitéhors TVA

6,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,09 €

-

10+

2,79 €

45.15%

25+

1,58 €

69.03%

50+

1,12 €

77.99%

100+

0,87 €

82.84%

200+

0,70 €

86.19%

500+

0,46 €

91.04%

1000+

0,40 €

92.16%

2500+

0,36 €

92.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-1214-07
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
7 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien