5,26 €/ Unitéhors TVA
6,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,26 € | - |
10+ | 2,89 € | 45.13% |
25+ | 1,65 € | 68.59% |
50+ | 1,18 € | 77.62% |
100+ | 0,95 € | 81.95% |
200+ | 0,76 € | 85.56% |
500+ | 0,51 € | 90.25% |
1000+ | 0,49 € | 90.61% |
2500+ | 0,38 € | 92.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | PFM-1012-17 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Iglidur® P |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® P |
Entretien | Sans entretien |