5,11 €/ Unitéhors TVA
6,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,11 € | - |
10+ | 2,81 € | 44.98% |
25+ | 1,58 € | 69.14% |
50+ | 1,12 € | 78.07% |
100+ | 0,87 € | 82.90% |
200+ | 0,72 € | 85.87% |
500+ | 0,46 € | 91.08% |
2500+ | 0,36 € | 92.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | PFM-1012-10 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Iglidur® P |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® P |
Entretien | Sans entretien |