Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1012-07

  • ERIKS:13566673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,04 €/ Unitéhors TVA

6,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,04 €

-

10+

2,77 €

44.91%

25+

1,56 €

69.06%

50+

1,08 €

78.49%

100+

0,86 €

83.02%

200+

0,70 €

86.04%

500+

0,46 €

90.94%

1000+

0,40 €

92.08%

2500+

0,36 €

92.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-1012-07
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
7 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien