Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1012-05

  • ERIKS:13566672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,00 €/ Unitéhors TVA

6,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,00 €

-

10+

2,76 €

44.87%

25+

1,54 €

69.20%

50+

1,08 €

78.33%

100+

0,86 €

82.89%

200+

0,68 €

86.31%

500+

0,46 €

90.87%

1000+

0,44 €

91.25%

2500+

0,32 €

93.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-1012-05
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien