Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0810-15

  • ERIKS:13566671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,79 €/ Unitéhors TVA

5,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,79 €

-

10+

2,60 €

45.63%

25+

1,44 €

69.84%

50+

0,99 €

79.37%

100+

0,76 €

84.13%

200+

0,63 €

86.90%

500+

0,40 €

91.67%

1000+

0,38 €

92.06%

2500+

0,28 €

94.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-0810-15
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
15 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien