Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0810-09

  • ERIKS:13566668
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,69 €/ Unitéhors TVA

5,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,69 €

-

10+

2,55 €

45.75%

25+

1,41 €

70.04%

50+

0,95 €

79.76%

100+

0,72 €

84.62%

200+

0,61 €

87.04%

500+

0,38 €

91.90%

1000+

0,30 €

93.52%

2500+

0,28 €

93.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-0810-09
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
9 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien