Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0810-05

  • ERIKS:13566666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,66 €/ Unitéhors TVA

5,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,66 €

-

10+

2,51 €

46.12%

25+

1,37 €

70.61%

50+

0,93 €

80.00%

100+

0,70 €

84.90%

200+

0,59 €

87.35%

500+

0,38 €

91.84%

1000+

0,30 €

93.47%

2500+

0,27 €

94.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-0810-05
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien