Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0608-06

  • ERIKS:13566662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,64 €/ Unitéhors TVA

5,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,64 €

-

10+

2,49 €

46.31%

25+

1,37 €

70.49%

50+

0,91 €

80.33%

100+

0,68 €

85.25%

200+

0,57 €

87.70%

500+

0,36 €

92.21%

1000+

0,32 €

93.03%

2500+

0,27 €

94.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien