4,62 €/ Unitéhors TVA
5,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,62 € | - |
10+ | 2,49 € | 46.09% |
25+ | 1,35 € | 70.78% |
50+ | 0,91 € | 80.25% |
100+ | 0,68 € | 85.19% |
200+ | 0,57 € | 87.65% |
500+ | 0,36 € | 92.18% |
1000+ | 0,28 € | 93.83% |
2500+ | 0,27 € | 94.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | PFM-0608-04 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 4 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 12 mm |
b1 | 4 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | Iglidur® P |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® P |
Entretien | Sans entretien |