Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0507-05

  • ERIKS:13566660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,58 €/ Unitéhors TVA

5,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,58 €

-

10+

2,47 €

46.06%

25+

1,35 €

70.54%

50+

0,91 €

80.08%

100+

0,68 €

85.06%

200+

0,57 €

87.55%

500+

0,36 €

92.12%

1000+

0,32 €

92.95%

2500+

0,25 €

94.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-0507-05
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
5 mm
Diamètre du bride
11 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien