Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0506-03

  • ERIKS:13566659
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,54 €/ Unitéhors TVA

5,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,54 €

-

10+

2,45 €

46.03%

25+

1,33 €

70.71%

50+

0,87 €

80.75%

100+

0,67 €

85.36%

200+

0,55 €

87.87%

500+

0,36 €

92.05%

1000+

0,32 €

92.89%

2500+

0,25 €

94.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PFM-0506-03
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Largeur
3 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien