4,22 €/ Unitéhors TVA
5,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,22 € | - |
10+ | 2,22 € | 47.30% |
25+ | 1,20 € | 71.62% |
50+ | 0,74 € | 82.43% |
100+ | 0,55 € | 86.94% |
200+ | 0,42 € | 90.09% |
500+ | 0,27 € | 93.69% |
1000+ | 0,25 € | 94.14% |
2500+ | 0,19 € | 95.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | PFM-0405-04 |
Diamètre d'arbre | 4 mm |
Diamètre extérieur | 5.5 mm |
Largeur | 4 mm |
Diamètre du bride | 9.5 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.75 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Iglidur® P |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® P |
Entretien | Sans entretien |