Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® N54 /iglidur® N54 N54FM-2023-21

  • ERIKS:13566547
Image 1
Ajouter à la liste

5,76 €/ Unitéhors TVA

6,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,76 €

-

10+

3,29 €

42.90%

25+

1,98 €

65.68%

50+

1,37 €

76.24%

100+

1,06 €

81.52%

200+

0,91 €

84.16%

500+

0,76 €

86.80%

1000+

0,74 €

87.13%

2500+

0,65 €

88.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
N54FM-2023-21
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
21.5 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® N54
Matériau du chemin du roulement
iglidur® N54
Entretien
Sans entretien