5,30 €/ Unitéhors TVA
6,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,30 € | - |
10+ | 2,93 € | 44.80% |
25+ | 1,71 € | 67.74% |
50+ | 1,14 € | 78.49% |
100+ | 0,84 € | 84.23% |
200+ | 0,67 € | 87.46% |
500+ | 0,59 € | 88.89% |
1000+ | 0,57 € | 89.25% |
2500+ | 0,46 € | 91.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | N54FM-1618-17 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® N54 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® N54 |
Entretien | Sans entretien |