5,13 €/ Unitéhors TVA
6,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,13 € | - |
10+ | 2,85 € | 44.44% |
25+ | 1,62 € | 68.52% |
50+ | 1,06 € | 79.26% |
100+ | 0,76 € | 85.19% |
200+ | 0,63 € | 87.78% |
500+ | 0,55 € | 89.26% |
1000+ | 0,51 € | 90.00% |
2500+ | 0,42 € | 91.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | N54FM-1214-12 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® N54 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® N54 |
Entretien | Sans entretien |