Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® N54 /iglidur® N54 N54FM-1012-10

  • ERIKS:13566544
Image 1
Ajouter à la liste

4,75 €/ Unitéhors TVA

5,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,75 €

-

10+

2,57 €

46.00%

25+

1,39 €

70.80%

50+

0,86 €

82.00%

100+

0,59 €

87.60%

200+

0,44 €

90.80%

500+

0,36 €

92.40%

1000+

0,30 €

93.60%

2500+

0,25 €

94.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
N54FM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® N54
Matériau du chemin du roulement
iglidur® N54
Entretien
Sans entretien