4,67 €/ Unitéhors TVA
5,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,67 € | - |
10+ | 2,51 € | 46.34% |
25+ | 1,33 € | 71.54% |
50+ | 0,82 € | 82.52% |
100+ | 0,55 € | 88.21% |
200+ | 0,42 € | 91.06% |
500+ | 0,30 € | 93.50% |
1000+ | 0,28 € | 93.90% |
2500+ | 0,23 € | 95.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | N54FM-0810-10 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® N54 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® N54 |
Entretien | Sans entretien |