Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® N54 /iglidur® N54 N54FM-0608-06

  • ERIKS:13566542
Image 1
Ajouter à la liste

4,64 €/ Unitéhors TVA

5,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,64 €

-

10+

2,47 €

46.72%

25+

1,31 €

71.72%

50+

0,80 €

82.79%

100+

0,51 €

88.93%

200+

0,40 €

91.39%

500+

0,30 €

93.44%

1000+

0,25 €

94.67%

2500+

0,21 €

95.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
N54FM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® N54
Matériau du chemin du roulement
iglidur® N54
Entretien
Sans entretien