Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-4550-50

  • ERIKS:13566532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,33 €/ Unitéhors TVA

8,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,33 €

-

10+

4,35 €

40.67%

25+

2,87 €

60.88%

50+

2,17 €

70.47%

100+

1,82 €

75.13%

200+

1,67 €

77.20%

500+

1,54 €

79.02%

1000+

1,39 €

81.09%

2500+

1,31 €

82.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-4550-50
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien