Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-4044-40

  • ERIKS:13566531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,12 €/ Unitéhors TVA

7,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,12 €

-

10+

3,53 €

42.24%

25+

2,20 €

63.98%

50+

1,58 €

74.22%

100+

1,29 €

78.88%

200+

1,18 €

80.75%

500+

1,05 €

82.92%

1000+

0,93 €

84.78%

2500+

0,86 €

86.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-4044-40
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien