Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-3539-16

  • ERIKS:13566528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,11 €/ Unitéhors TVA

6,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,11 €

-

10+

2,83 €

44.61%

25+

1,65 €

67.66%

50+

1,12 €

78.07%

100+

0,82 €

84.01%

200+

0,70 €

86.25%

500+

0,63 €

87.73%

1000+

0,55 €

89.22%

2500+

0,49 €

90.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-3539-16
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien