Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-3240-40

  • ERIKS:13566527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,80 €/ Unitéhors TVA

7,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,80 €

-

10+

3,40 €

41.31%

25+

2,11 €

63.61%

50+

1,50 €

74.10%

100+

1,20 €

79.34%

200+

1,14 €

80.33%

500+

1,06 €

81.64%

1000+

1,03 €

82.30%

2500+

0,97 €

83.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-3240-40
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
46 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien