5,55 €/ Unitéhors TVA
6,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,55 € | - |
10+ | 3,19 € | 42.47% |
25+ | 1,94 € | 65.07% |
50+ | 1,35 € | 75.68% |
100+ | 1,06 € | 80.82% |
200+ | 0,97 € | 82.53% |
500+ | 0,95 € | 82.88% |
1000+ | 0,93 € | 83.22% |
2500+ | 0,84 € | 84.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-3240-30 |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 46 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |