5,24 €/ Unitéhors TVA
6,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,24 € | - |
10+ | 2,93 € | 44.20% |
25+ | 1,77 € | 66.30% |
50+ | 1,18 € | 77.54% |
100+ | 0,87 € | 83.33% |
200+ | 0,82 € | 84.42% |
1000+ | 0,74 € | 85.87% |
2500+ | 0,67 € | 87.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-3240-20 |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 46 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |