Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-3038-40

  • ERIKS:13566524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,76 €/ Unitéhors TVA

6,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,76 €

-

10+

3,36 €

41.58%

25+

2,09 €

63.70%

50+

1,48 €

74.26%

100+

1,18 €

79.54%

200+

1,08 €

81.19%

500+

1,05 €

81.85%

1000+

0,99 €

82.84%

2500+

0,95 €

83.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-3038-40
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
44 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
d1
30 mm
d2
38 mm
d3
44 mm
b1
40 mm
b2
4 mm
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien