5,47 €/ Unitéhors TVA
6,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,47 € | - |
10+ | 3,17 € | 42.01% |
25+ | 1,90 € | 65.28% |
50+ | 1,33 € | 75.69% |
100+ | 1,05 € | 80.90% |
200+ | 0,95 € | 82.64% |
500+ | 0,91 € | 83.33% |
1000+ | 0,87 € | 84.03% |
2500+ | 0,82 € | 85.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-3038-30 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 44 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |