Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-3038-20

  • ERIKS:13566522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,19 €/ Unitéhors TVA

6,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,19 €

-

10+

2,93 €

43.59%

25+

1,73 €

66.67%

50+

1,18 €

77.29%

100+

0,87 €

83.15%

200+

0,80 €

84.62%

1000+

0,74 €

85.71%

2500+

0,67 €

87.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-3038-20
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
44 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
d1
30 mm
d2
38 mm
d3
44 mm
b1
20 mm
b2
4 mm
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien