Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-3035-20

  • ERIKS:13566521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,22 €/ Unitéhors TVA

5,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,22 €

-

10+

2,43 €

42.34%

25+

1,41 €

66.67%

50+

0,95 €

77.48%

100+

0,72 €

82.88%

200+

0,65 €

84.68%

1000+

0,63 €

85.14%

2500+

0,55 €

86.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-3035-20
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
44 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien