Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-3034-16

  • ERIKS:13566519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,02 €/ Unitéhors TVA

6,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,02 €

-

10+

2,79 €

44.32%

25+

1,62 €

67.80%

50+

1,06 €

78.79%

100+

0,80 €

84.09%

200+

0,68 €

86.36%

500+

0,59 €

88.26%

1000+

0,49 €

90.15%

2500+

0,46 €

90.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-3034-16
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien