Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-2734-40

  • ERIKS:13566515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,47 €/ Unitéhors TVA

6,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,47 €

-

10+

3,17 €

42.01%

25+

1,90 €

65.28%

50+

1,33 €

75.69%

100+

1,05 €

80.90%

200+

0,95 €

82.64%

500+

0,93 €

82.99%

1000+

0,91 €

83.33%

2500+

0,82 €

85.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-2734-40
Diamètre d'arbre
27 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
40 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien