5,32 €/ Unitéhors TVA
6,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,32 € | - |
10+ | 3,06 € | 42.50% |
25+ | 1,81 € | 66.07% |
50+ | 1,24 € | 76.79% |
100+ | 0,93 € | 82.50% |
200+ | 0,86 € | 83.93% |
1000+ | 0,80 € | 85.00% |
2500+ | 0,72 € | 86.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-2734-30 |
Diamètre d'arbre | 27 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 40 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |