5,45 €/ Unitéhors TVA
6,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,45 € | - |
10+ | 3,15 € | 42.16% |
25+ | 1,90 € | 65.16% |
50+ | 1,33 € | 75.61% |
100+ | 1,03 € | 81.18% |
200+ | 0,95 € | 82.58% |
500+ | 0,87 € | 83.97% |
1000+ | 0,86 € | 84.32% |
2500+ | 0,80 € | 85.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-2532-40 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 38 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |