5,28 €/ Unitéhors TVA
6,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,28 € | - |
10+ | 2,96 € | 43.88% |
25+ | 1,79 € | 66.19% |
50+ | 1,22 € | 76.98% |
100+ | 0,91 € | 82.73% |
200+ | 0,84 € | 84.17% |
1000+ | 0,76 € | 85.61% |
2500+ | 0,70 € | 86.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-2532-30 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 38 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |