Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-2532-20

  • ERIKS:13566510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,04 €/ Unitéhors TVA

6,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,04 €

-

10+

2,83 €

43.77%

25+

1,63 €

67.55%

50+

1,08 €

78.49%

100+

0,82 €

83.77%

200+

0,72 €

85.66%

500+

0,70 €

86.04%

1000+

0,68 €

86.42%

2500+

0,61 €

87.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-2532-20
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
38 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
d1
25 mm
d2
32 mm
d3
38 mm
b1
20 mm
b2
4 mm
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien