5,11 €/ Unitéhors TVA
6,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,11 € | - |
10+ | 2,87 € | 43.87% |
25+ | 1,67 € | 67.29% |
50+ | 1,14 € | 77.70% |
100+ | 0,84 € | 83.64% |
200+ | 0,70 € | 86.25% |
500+ | 0,68 € | 86.62% |
1000+ | 0,67 € | 86.99% |
2500+ | 0,59 € | 88.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-2532-15 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 38 mm |
L'épaisseur de la bride | 4 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |