Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-2532-12

  • ERIKS:13566508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,09 €/ Unitéhors TVA

6,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,09 €

-

10+

2,85 €

44.03%

25+

1,65 €

67.54%

50+

0,95 €

81.34%

100+

0,72 €

85.82%

200+

0,67 €

86.94%

500+

0,63 €

87.69%

1000+

0,59 €

88.43%

2500+

0,57 €

88.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-2532-12
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
38 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien