5,07 €/ Unitéhors TVA
6,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,07 € | - |
10+ | 2,85 € | 43.82% |
25+ | 1,65 € | 67.42% |
50+ | 1,12 € | 77.90% |
100+ | 0,82 € | 83.90% |
200+ | 0,72 € | 85.77% |
500+ | 0,70 € | 86.14% |
1000+ | 0,68 € | 86.52% |
2500+ | 0,61 € | 88.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-2430-30 |
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 36 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |