Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-2430-15

  • ERIKS:13566502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,79 €/ Unitéhors TVA

5,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,79 €

-

10+

2,64 €

44.84%

25+

1,48 €

69.05%

50+

0,95 €

80.16%

100+

0,68 €

85.71%

200+

0,61 €

87.30%

500+

0,59 €

87.70%

1000+

0,57 €

88.10%

2500+

0,46 €

90.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MFM-2430-15
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
15 mm
Diamètre du bride
36 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien