5,02 €/ Unitéhors TVA
6,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,02 € | - |
10+ | 2,81 € | 43.94% |
25+ | 1,62 € | 67.80% |
50+ | 1,08 € | 78.41% |
100+ | 0,80 € | 84.09% |
200+ | 0,70 € | 85.98% |
500+ | 0,68 € | 86.36% |
1000+ | 0,67 € | 86.74% |
2500+ | 0,59 € | 88.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-2228-30 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 34 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |