4,96 €/ Unitéhors TVA
6,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,96 € | - |
10+ | 2,77 € | 44.06% |
25+ | 1,58 € | 68.20% |
50+ | 1,05 € | 78.93% |
100+ | 0,74 € | 85.06% |
200+ | 0,68 € | 86.21% |
500+ | 0,67 € | 86.59% |
1000+ | 0,63 € | 87.36% |
2500+ | 0,57 € | 88.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-202628--12 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 28 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |