4,92 €/ Unitéhors TVA
5,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,92 € | - |
10+ | 2,74 € | 44.40% |
25+ | 1,54 € | 68.73% |
50+ | 1,03 € | 79.15% |
100+ | 0,72 € | 85.33% |
200+ | 0,67 € | 86.49% |
500+ | 0,65 € | 86.87% |
1000+ | 0,61 € | 87.64% |
2500+ | 0,55 € | 88.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | MFM-2026-30 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 32 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® M250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® M250 |
Entretien | Sans entretien |